Handtuchrolle 2lagig Tissue L.160xB.215 TORK starke Mehrzweck

Artikelnummer: Z00067918
EAN: 7310791202709
Herstellernummer: 101240
Handtuchrolle 2lagig Tissue L.160xB.215 TORK starke Mehrzweck
Inkl. Steuern: 79,33 € VE 6 Stück Netto 66,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 90 00 474 183 Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hochweiß
Blattzahl/Rolle 457
Breite (mm) 215
Länge (m) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen