Scott® Handtücher Plus Klein/6606, 247x230mm, Interfold, 35g/qm,1-lagig,Inh.3600

Artikelnummer: Z00017856
EAN: 5027375021381
Herstellernummer: 6606
Scott® Handtücher Plus Klein/6606, 247x230mm, Interfold, 35g/qm,1-lagig,Inh.3600
Inkl. Steuern: 72,26 € VE 1 Paket Netto 60,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Interfold-Falzung • hochleistungsfähige, kosteneffiziente Handtuchsystem • besonders für stark frequentierte Waschräume

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 247 x 230 mm
Inhalt 3.600
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen