TORK TORK® Handtücher/290179 grün Zick-Zack 2-lagig Inhalt 3.750 Stück

Artikelnummer:  
Z00013149 
EAN:  
7322540544800 
Herstellernummer:  
290179 
Marke: 
TORK 

Lieferung in 1 Werktag.

60,42 €

Netto 50,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grün
Format 230 x 250 mm
Inhalt 3.750
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• gefaltete Handtücher liegen gestapelt im Spender
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben