Handtuch 1lagig Airflex hochweiß L.230xB.247mm Zickzack-Falzung 3600Tücher/VE

Artikelnummer: Z00067923
EAN: 5027375025327
Herstellernummer: 6606 020
Handtuch 1lagig Airflex hochweiß L.230xB.247mm Zickzack-Falzung 3600Tücher/VE
Inkl. Steuern: 76,26 € VE 1 Karton Netto 64,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 247
Inhalt je Karton 20 x 180 = 3600 Tücher
Falzung Zickzack
Länge 230 Millimeter
Farbe hochweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen