Handtuch 2lagig Airflex weiß 6789 L.210xB.217mm Interfold 2790 Tücher

Artikelnummer: Z00067922
EAN: 5027375040931
Herstellernummer: 6789
Handtuch 2lagig Airflex weiß 6789 L.210xB.217mm Interfold 2790 Tücher
Inkl. Steuern: 45,36 € VE 1 Karton Netto 38,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Falzung Interfold
Farbe hochweiß
Breite (mm) 217
Länge (mm) 210
Inhalt je Karton 15 x 186 = 2790 Tücher
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen