Keramag 4 U Handwaschbecken 360 x 290 mm weiß KeraTect

Artikelnummer: Z00392964
EAN: 4022009292848
Herstellernummer: 273436600
Keramag 4 U Handwaschbecken 360 x 290 mm weiß KeraTect
Inkl. Steuern: 99,98 € VE 1 Stück Netto 84,02 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handwaschbecken 273445 kombinierbar mit Handwaschbeckenunterschrank 804045

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen