Keramag 4 U Handwaschbecken 450 x 330 mm weiß

Artikelnummer: Z00392965
EAN: 4022009288230
Herstellernummer: 273445000
Keramag
Keramag 4 U Handwaschbecken 450 x 330 mm weiß
Inkl. Steuern: 66,49 € VE 1 Stück Netto 55,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handwaschbecken 273445 kombinierbar mit Handwaschbeckenunterschrank 804045

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie 4 U
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen