Reinol Handwaschpaste 5l Soft Care Reinol S f.Öl/Fett/Ruß

Artikelnummer: Z00065147
EAN: 7615400085248
Herstellernummer: 7516215
Reinol Handwaschpaste 5l Soft Care Reinol S f.Öl/Fett/Ruß
Brutto Set-Preis 17,28 € Netto 14,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,46 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reinigungsbereich mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw.
Inhalt 5 Liter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]