Gabelhubwagen Gabellänge 1150mm Trgf. 2500kg Vollgummi/Polyurethan Tandem

Artikelnummer: Z00063800
EAN: 4054773013176
Herstellernummer: 034527101X
Gabelhubwagen Gabellänge 1150mm Trgf. 2500kg Vollgummi/Polyurethan Tandem
Inkl. Steuern: 350,00 € VE 1 Stück Netto 294,12 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung · ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken · wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lenkräderbreite (mm) 50
Lenkräder Rad-Ø (mm) 200
Lenkräder Vollgummi
Tragbreite (mm) 540
Oberfläche pulverbeschichtet
Tragfähigkeit (kg) 2500
Gabelrollen Polyurethan
Gabellänge (mm) 1150
Gabelbreite (mm) 160
Gabelrollenbreite (mm) 70
Gabelrollen-Ø (mm) 82
Hubbereich (mm) 85-200
Wenderadius (mm) 1330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen