Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

hansgrohe HG 4-Loch Wannenarmatur Axor Montreux F-Set f.Wannenrand chrom m.Hebelgriffen

Artikelnummer
Z16345865
EAN
4011097785011
Herstellernummer
16550000
Marke
hansgrohe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
935,96 € 786,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345865
EAN
4011097785011
Herstellernummer
16550000
Marke
hansgrohe

Technische Daten

Ausführungchrom
Ausladung196 Millimeter
Farbechrom
Höhe298 Millimeter
MaterialMessing
Oberflächechrom
ProduktkategorieWannenfüll- und Brausebatterie
SerieAXOR MONTREUX
Werksnummer16550000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ausladung 196 mm, mit Rosetten, Anschlussart Grundkörper, Normalstrahl, Durchflussmenge 22 l/min, Keramikventile heiß/kalt 90°, Temperaturbegrenzung nicht einstellbar, Rückflussverhinderer, max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm, Brausehalter integriert, Lieferumfang: Griffe, Wanneneinlauf, bestehend aus: Axor Montreux 1jet Handbrause
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account