Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

hansgrohe HG Brausenset Raindance Classic 100 Air 3jet UnicaClassic 650mm chrom/gold

Artikelnummer
Z19100138
EAN
4011097815589
Herstellernummer
27843090
Marke
hansgrohe
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
266,64 € 224,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19100138
EAN
4011097815589
Herstellernummer
27843090
Marke
hansgrohe

Technische Daten

AusführungBrausestange Unica´Classic 650 mm, chrom/gold
ProduktkategorieBrausegarnitur
SerieRAINDANCE
Werksnummer27843090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strahlart RainAir, WhirlAir, BalanceAir, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 119 mm, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieberegler schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Sensoflex Metallbrauseschlauch 1600 mm, Raindance Classic 100 Air 3jet Handbrause
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente