Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

hansgrohe HG UP-Fertigset RAINSELECT f 2 Verbraucher sw/chr

Artikelnummer
Z19099665
EAN
4059625034002
Herstellernummer
15355600
Marke
hansgrohe
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
1.087,99 € 914,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19099665
EAN
4059625034002
Herstellernummer
15355600
Marke
hansgrohe

Technische Daten

ArmaturenartThermostate
Ausführungschwarz/chrom
Ausstattungohne Wanneneinlauf
Breite395 Millimeter
Farbeschwarz/chrom
Gewicht4820 Gramm
Höhe150 Millimeter
Länge565 Millimeter
MaterialMetall/Sicherheitsglas/Kunststoff
Oberflächeschwarz/chrom
ProduktkategorieThermostatbatterie
SerieRAINSELECT
Umstellungmit Umsteller
Werksnummer15355600
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, Ein-/Ausschalten über Select-Button, Thermostatkartusche, Select-Ventil, Sicherheitssperre bei 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge 26 l/min, Betriebsdruck min. 1 bar, max. 10 bar, integrierter Brausehalter, mit Griffen, Hülsen, Rosette, Funktionsblock, Tasten, integriertem FixFit und Porter, Rückflussverhinderer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente