FELDER Kupfer-Hartlot Cu-Rophos94, Ø 2,0 mm vierkant

Artikelnummer: Z00446331
EAN: 4005796330023
FELDER Kupfer-Hartlot Cu-Rophos94, Ø 2,0 mm vierkant
Brutto Set-Preis 26,24 € Netto 22,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cu-Rophos®94

1,0 kg Karton, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2. - Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessungen - Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohr e. V. - Warmfest bis 200 °C

Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich das Flussmittel Cu-Rosil® eingesetzt werden.

- DIN EN ISO 17672, CuP 179; (L-CuP6, DIN 8513) - Arbeitstemperatur: 730 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stablänge 500 Millimeter
Ø 2,0 vierkant Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]