Lötdraht Kolo 2,0mm S-Pb60Sn40 Inhalt: 500g

Artikelnummer: Z00059700
EAN: 4005796194069
Herstellernummer: 19412030
Lötdraht Kolo 2,0mm S-Pb60Sn40 Inhalt: 500g
Inkl. Steuern: 14,40 € VE 1 Stück (0,5 kg) Netto 12,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
28,80 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metall: DIN EN 29453 · Flussmittel: DIN EN 29454, 1.1.1.B · flussmittelgefüllt · Zinnanteil 40 % · Universal-Weichlot mit hoher Beizkraft für allgemeine Lötarbeiten und Lötungen im Fernmeldebau · Schmelzbereich 183 - 235 °C · Standardflussmittelanteil 2,5 %

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spule (g) 331073
Lötdraht-Ø (mm) 298240
Legierung 296426
Rolle (g) 317709
Inhalt (g) 274055
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen