FELDER Lötdraht RA 1,0mm SN99Cu1

Artikelnummer: Z00059736
EAN: 4005796189416
Herstellernummer: 18941020
FELDER Lötdraht RA 1,0mm SN99Cu1
Brutto Set-Preis 13,07 € Netto 10,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,23 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2.B · Flussmittelgehalt 2,5 % · Schmelzpunkt 227 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 Gramm
Lötdraht-Ø 1,0 Millimeter
Spule 250 Gramm
Legierung Sn99,Cu1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]