Messing-Hartlot flussmittelgefüllt nach DIN EN 1044, Ø 2,5 mm vierkant

Artikelnummer: Z00446961
EAN: 4005796300064
Messing-Hartlot flussmittelgefüllt nach DIN EN 1044, Ø 2,5 mm vierkant
Inkl. Steuern: 23,84 € VE 1 Kilogramm Netto 20,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

flussmittelgefüllt

- Zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl - Zum Schweißen von Messing und Bronze - Arbeitstemperatur ca. 900 °C

ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn); DIN EN 1044, Cu 303 (früher L-CuZn40, DIN 8513)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stablänge (mm) 500
Ø (mm) 2,5 vierkant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen