Silber-Hartlot Ag 34, cadmiumfrei, Ø 2,0 mm

Artikelnummer: Z00446334
EAN: 4005796340411
Felder
Silber-Hartlot Ag 34, cadmiumfrei, Ø 2,0 mm
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ag34

Zum Hartlöten von Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Temperguss. Warmfest bis ca. 200 °C.

- DIN EN ISO 17672, Ag 106 (L-Ag 34 Sn) - Flussmittelummantelt nach DIN EN 1045 FH10 - Arbeitstemperatur ca. 710 °C

Abb. entspricht nicht dem Original-Lieferumfang. Lieferung erfolgt pro Stab.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stablänge (mm) 500
Ø (mm) 2,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen