Weichlöt-/Verzinnungspaste S-Sn97Cu3

Artikelnummer: Z00059730
EAN: 4005796214057
Herstellernummer: 219760701
Felder
Weichlöt-/Verzinnungspaste S-Sn97Cu3
Inkl. Steuern: 35,25 € VE 1 Stück (100 g) Netto 29,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
35,25 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften und Angwendungsgebiete u. a. für die Verzinnung von Karosserie · Metallanteil: 60 - 70 % · gebrauchsfertige Metallpaste · Das Aufrühren der Paste vor dem Gebrauch ist nicht erforderlich · Legierungen nach DIN EN ISO 9453 · Flussmittel nach DIN EN 29454.1,3.1.C (F-SW 21) - Inhalt: 1 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schmelzbereich (°C) 230 - 250
Inhalt (kg) 1
Legierung S-Sn97Cu3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen