Hartlöteins.Propan Turbo 20mm max. 2,5 bar Lorch

Artikelnummer: Z00308211
EAN: 8592346008311
Herstellernummer: 0763228
Hartlöteins.Propan Turbo 20mm max. 2,5 bar Lorch
Inkl. Steuern: 36,84 € VE 1 Stück Netto 30,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren. Attribute: für Kupferrohre Ø: 28 mm, Gasdruck: 1,5-2,0 bar, Gasverbrauch b. P = 1,5 bar: 440 g/h, Griffstückanschluss: M14 x 1 innen , Leistung b. P = 1,5 bar: 20394 kJ/h, Ø: 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 20
für Kupferrohre D mm 28
Leistung b. P gleich 1,5 bar kW/h 5,66
Gasverbrauch b. P gleich 1,5 bar g/h 440
Gasdruck bar 1,5-2,0
Griffstückanschluss M14 x 1 innen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen