Hartlot ROLOT S94 DIN EN 1044 L-CU P6 / CP 203 2x 500 mm 1 kg Karton

Artikelnummer: Z00049226
EAN: 4004625001646
Herstellernummer: 40094
Hartlot ROLOT S94 DIN EN 1044 L-CU P6 / CP 203 2x 500 mm 1 kg Karton
Inkl. Steuern: 23,78 € VE 1 Stück Netto 19,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Qualitäts-Hartlot garantiert nach DIN EN 1044 L-CU P6 / CP 203 · Legierung (Gew.-%): P 5,9 - 6,5 Cu Rest Schmelzbereich: 710 - 880 ° C · lötbare Werkstoffe: Kupfer, Rotguss, Messing, Bronze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stablänge (mm) 500
Stab-Ø (mm) 2
Inhalt je Karton (kg) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen