CLATRONIC CLATRONIC® Multizerkleinerer MZ 3560 /263667 schwarz/creme/inox

Artikelnummer: Z00497052
EAN: 4006160636673
Herstellernummer: 263667
CLATRONIC CLATRONIC® Multizerkleinerer MZ 3560 /263667 schwarz/creme/inox
Inkl. Steuern: 23,57 € VE 1 Stück Netto 19,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• 2 in 1: Multizerkleinerer und Ice Crusher in einem • großer Mixbehälter aus Glas (1,2 l) • 2 herausnehmbare Edelstahlhackmesser (rostfrei) • Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet • Edelstahleinlage • sicherer Stand, leicht zu reinigen • Spannungsversorgung: 230 V, Leistungsaufnahme: 300 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 17,5 x H 28 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen