CLATRONIC® Wasserkessel WK 3564 /263651 1,8 l

Artikelnummer: Z00497050
EAN: 4006160632774
Herstellernummer: 263651
CLATRONIC® Wasserkessel WK 3564 /263651 1,8 l
Inkl. Steuern: 29,77 € VE 1 Stück Netto 25,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 360° drehbare Steckverbindung • Edelstahl-Wasserbehälter, Kalkfilter (integriert) • verdecktes Edelstahlheizelement • automatische und manuelle Abschaltung • außenliegende Wasserstandsanzeige • Basis mit Kabelaufwicklung • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • Stromversorgung: 230 V, Leistungsaufnahme: 1800 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1,8 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen