CLATRONIC® Wasserkocher Cordless WK 3559 /263648 1,7 l

Artikelnummer: Z00497054
EAN: 4006160636482
Herstellernummer: 263648
CLATRONIC® Wasserkocher Cordless WK 3559 /263648 1,7 l
Inkl. Steuern: 26,48 € VE 1 Stück Netto 22,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 360° drehbare Steckverbindung • Sicherheitsklappdeckel mit Edelstahleinlage undEinhandbedienung • Kalkfilter (herausnehmbar) • Ein-/Ausschalter • verdecktes Edelstahlheizelement • automatische und manuelle Abschaltung • 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen (beleuchtet) • Basisstation mit Kabelaufwicklung, Überhitzungsschutz • Spannungsversorgung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2200 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1,7 l
Format B 22 x H 23,5 x T 16 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen