Cleansui Kanne mit Wasserfilter CP007E/54005, B115 x H300 x T265 mm, Inh. 2,3 l

Artikelnummer: Z00020394
EAN: 00023942540052
Herstellernummer: 54005
Cleansui Kanne mit Wasserfilter CP007E/54005, B115 x H300 x T265 mm, Inh. 2,3 l
Inkl. Steuern: 60,40 € VE 1 Stück Netto 50,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stabile Kunststoff-Kanne mit alkalisierender Wirkung. Die Kalenderfunktion zeigt an, wann die Kartusche ersetzt werden muss. Formschöner, äußerst komfortabler Griff, Wellenform für lange Lebensdauer. Kartuschengriff ermöglicht ein leichtes Auswechseln der Kartusche. Kapazität für gefiltertes Wasser 1,3 l. Eine Kartusche filtert 200 Liter Wasser, dies entspricht 100 Flaschen Mineralwasser mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern zu nur einem Zehntel der Kosten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B115 x H300 x T265 mm
Inhalt 2,3 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen