SEVERIN SEVERIN Automatik-Toaster/AT2514 edelstahl schwarz

Artikelnummer: Z00013966
EAN: 4008146251405
Herstellernummer: AT2514
SEVERIN SEVERIN Automatik-Toaster/AT2514 edelstahl schwarz
Brutto Set-Preis 35,72 € Netto 30,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• doppelwandiges, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse • einstellbarer Bräunungsgrad • separate Stopp-Taste mit Kontrollleuchte • Krümelschublade, Kabelaufwicklung • Spannungsversorgung: 230 V, Leistungsaufnahme: 850 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe edelstahl/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]