SEVERIN SEVERIN Mikrowelle mit Grillfunktion MW 7849/MW7849 silber

Artikelnummer: Z00013964
EAN: 4008146784903
Herstellernummer: MW7849
SEVERIN SEVERIN Mikrowelle mit Grillfunktion MW 7849/MW7849 silber
Inkl. Steuern: 154,09 € VE 1 Stück Netto 129,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar • Gehäuse in Edelstahl, gebürstet • Garraum lackiert (H 19 cm, 11 l) • 9 Leistungsstufen inkl. Auftaustufe und Grillen • 30 Minuten-Timer mit Signalton • herausnehmbarer Drehteller (Ø 27 cm) • 2 zusätzliche Grillroste • Spannungsversorgung 230 V, Leistungsaufnahme 900 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format B485 x H280 x T400 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen