SEVERIN Tischkühlschrank mit Gefrierfach/KS9826 weiß 34kg

Artikelnummer: Z00013956
EAN: 4008146982606
Herstellernummer: KS9826
SEVERIN Tischkühlschrank mit Gefrierfach/KS9826 weiß 34kg
Inkl. Steuern: 254,62 € VE 1 Stück Netto 213,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Energieeffizienzklasse: A++ (137 kWh/Jahr) • Klimaklasse: ST (16-38 °C) • ****-Gefrierfach: 14 l, Kühlschrank: 104 l • 2 Sicherheitsglas-Abstellflächen, eine höhenverstellbar • Frischefach für Obst oder Gemüse • Flaschenfach (auch für 1,5 l Flaschen) • 2 Universalfächer in der Tür • Temperaturregler • Kühlschrank mit Innenraumbeleuchtung • 2 Eierablagen für je 4 Eier, Eiswürfeleinsatz • Tiefe mit geöffneter Tür: 109 cm • Türanschlag rechts, wechselbar • Geräuschentwicklung: 43 dB(A) • Spannungsversorgung 230 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B545 x H845 x T 570 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen