Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CEE-Phasenwender 16A IP44 400V 6h 5polig

Artikelnummer
Z00059990
EAN
4028232107386
Herstellernummer
673.156
Marke
Quality Brand
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00059990
EAN
4028232107386
Herstellernummer
673.156
Marke
Quality Brand

Technische Daten

AnschlusstechnikSchraubklemme
IEC-Stromstärke16
KabeleinführungVerschraubung
Kennfarberot
Militärausführung-
Nennstrom16 Ampere
Phasenwender-
Polzahl5
RAL-Nummer-
Schutzart (IP)IP44
Spannung400 Volt
Spannung nach EN 60309-2400 V (50+60 Hz) rot
Steckerstellung6 Stunde
Steckrichtunggerade
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Produktdatenblatt