Reinigungslotion 2l Ivraxo Soft G f.Spender 9000473404 Weichflasche

Artikelnummer: Z00065179
EAN: 4260029170283
Herstellernummer: 11957014
Reinigungslotion 2l Ivraxo Soft G f.Spender 9000473404 Weichflasche
Inkl. Steuern: 9,38 € VE 1 Stück (2 l) Netto 7,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,69 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Kunststoffreibekörpern, lösemittelfrei · leicht parfümiert

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reinigungsbereich starke Verschmutzung
Inhalt (l) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen