Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KIMBERLY-CLARK Handreinigungstuch 7772 i.Spenderdose 50Tücher/Dose 1Dose/VE

Artikelnummer
Z00067912
EAN
5027375005602
Herstellernummer
7772
Marke
KIMBERLY-CLARK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
0,20 € / 1 C62
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00067912
EAN
5027375005602
Herstellernummer
7772
Marke
KIMBERLY-CLARK

Technische Daten

Ausführungohne Einsatz von Wasser
Breite270 Millimeter
Breite (mm)270
GebindeSpenderbox
Gewicht700 Gramm
Höhe195 Millimeter
Inhalt50 Stück
Länge270 Millimeter
MarkeKIMBERLY-CLARK
Modell7772
Tuchgrößeca. 270 x 270 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten · Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers: · kosteneffizient · reduziertes Abfallvolumen · umweltschonend · spart Platz bei der Lagerung
mehr anzeigen
weniger anzeigen