Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Ausblaspistole 2-Wege 9040-4 Innengewinde 12,91 mm (1/4″) 330 l/min Druckluftpistole

Artikelnummer
Z00191876
EAN
4000896176236
Herstellernummer
9040-4
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,65 € 16,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00191876
EAN
4000896176236
Herstellernummer
9040-4
Marke
HAZET

Technische Daten

AnschlussDN 7,2
AnschlussartKupplungsstecker
Arbeitsdruck6,3 Bar (Luftdruck)
Batterien zum Betrieb erforderlichfalse
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
EinsatzbereichBau- / Landmaschinen
GehäuseAluminium
HandgriffRutschfester, kälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)330 Liter pro Minute
Luftbedarf (l/sec)5.5 Liter pro Sekunde
MarkeHAZET
Netto-Gewicht (g)205 Gramm
NetzsteckerKeine Stecker
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)86 Dezibel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Aluminium Gehäuse mit rutschfesten Griff
  • kurze Düse für beengte Verhältnisse
  • inkl. 112 mm langer Düse zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen inkl. Sicherheits-Düsenspitze (mit Kratzschutz)
  • Handgriff: kälteisolierend
  • maximaler Druck: 10 bar
  • mit Druckregulator
  • Luftanschluss von unten (Fuss) und oben (Kopf) möglich
  • zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern
  • zum Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente