• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

HAZET Werkstattwagen Assistent 179T-8-RAL7016/2 mit 264 Werkzeugen

UVP: 4.134,06 € 2.673,67 € Netto 2.246,78 €
- 23%

HAZET Führungsschienen (Paar) 169N-07/2

UVP: 20,77 € 16,05 € Netto 13,49 €
- 23%

HAZET Feilen-Satz 163-426/4 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 82,05 € 63,30 € Netto 53,19 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul

UVP: 109,48 € 66,37 € Netto 55,77 €
- 25%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-100L

UVP: 61,52 € 46,01 € Netto 38,66 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage, leer 163-130L

UVP: 42,96 € 30,00 € Netto 25,21 €
- 26%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-252L

UVP: 14,64 € 10,81 € Netto 9,08 €
- 20%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-303L

UVP: 10,71 € 8,60 € Netto 7,23 €
- 31%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-251L

UVP: 14,93 € 10,25 € Netto 8,61 €
- 24%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-118L

UVP: 85,74 € 65,41 € Netto 54,97 €
- 27%
- 24%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-243L

UVP: 23,56 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 27%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-266L

UVP: 16,36 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 41%

HAZET Werkstattwagen Assistent 179XXL-7/257 mit 257 Werkzeugen

UVP: 4.776,66 € 2.800,56 € Netto 2.353,41 €
- 46%

GEDORE Zubehör für Steckschlüsseleinsätze ½" in Check-Tool-Modul

UVP: 173,86 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 40%

carolus Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz in 1/3 Modul

UVP: 212,53 € 128,06 € Netto 107,61 €
- 38%

GEDORE Schaumstoffmodul ½ L-BOXX 136 leer

UVP: 30,94 € 19,08 € Netto 16,03 €
- 34%

GEDORE Schaumstoffmodul ½ L-BOXX 136 leer

UVP: 30,94 € 20,54 € Netto 17,26 €
- 44%

carolus Steckschlüssel-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 64,00 € Netto 53,78 €

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-377L

34,08 € Netto 28,64 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-299L

Artikelnummer:  
Z00353686 
EAN:  
4000896186747 
Herstellernummer:  
163-299L 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,52 €
11,84 €

Netto 9,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 18%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge false
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Einzel- und Ersatzteile
Netto-Gewicht 0.04 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-299/8

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 18%
HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-265L
UVP: 16,36 € 13,46 € Netto 11,31 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben