Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Adapter 1058-2 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer
Z00352808
EAN
4000896002078
Herstellernummer
1058-2
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,71 € 14,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00352808
EAN
4000896002078
Herstellernummer
1058-2
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
AntriebVierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Gesamtlänge52.3
Länge52.3 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium
NormISO 3316
Oberflächeverchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Innen-Vierkant (Robertson) mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316

Made In Germany

  • Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Kugelsicherung
  • Auswechselbarer Vierkant 1058-02
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account