• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Handratsche ¼"

UVP: 26,66 € 16,62 € Netto 13,97 €
- 39%

GEDORE Einsatz-Halter kurz ¼" skt - ¼" vkt

UVP: 11,07 € 6,77 € Netto 5,69 €
- 44%

GEDORE Reduzierstück 3/8" auf ¼"

UVP: 10,48 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 40%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,64 € Netto 0,54 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 1,00 € Netto 0,84 €
- 46%

carolus Steckschlüssel-Satz ½"+¼" 49-teilig, in Kunststoff-Box

UVP: 214,91 € 115,67 € Netto 97,20 €
- 45%

GEDORE Umschaltknarre ½"

UVP: 60,45 € 33,32 € Netto 28,00 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 30%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 6-tlg.

UVP: 112,03 € 78,84 € Netto 66,25 €
- 29%
- 41%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,16-tlg.

UVP: 240,39 € 142,19 € Netto 119,49 €
- 39%

KS TOOLS ½" Spezialadapter, magnetisch, 72mm

UVP: 7,39 € 4,51 € Netto 3,79 €
- 33%
- 28%

HAZET Adapter 2250-2 - Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 16,72 €
11,96 €

Netto 10,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 28%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 30
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Handbetätigung
  • Mit Innen-4kt. und Innen-6kt.-Aufnahmen
  • Mit Haltekugel für Bits
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • für Innensechskant-Profil 6,3 = 1/4″ - Innen-Vierkant (Robertson) 10 = 3/8″
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 33%
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3
UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
- 30%
HAZET Spannfutter 849IG-6.3
UVP: 11,48 € 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
- 32%
HAZET Splinttreiber-Satz 751HS/5 - Anzahl Werkzeuge: 5
UVP: 51,76 € 35,00 € Netto 29,41 € - zzgl. Versand
- 23%
Bosch Schiene FSN 800, Systemzubehör
UVP: 53,55 € 41,32 € Netto 34,72 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben