- 26%

HAZET Bit 2206-7 - Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Innen-Sechskant Profil - 7 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 6,49 €
4,81 €

Netto 4,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 30
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Norm ISO 2351-3 C8
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 7
Schlüsselweite (s1) 7 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-3 - C 8

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 29%
HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3
UVP: 16,36 € 11,59 € Netto 9,74 € - zzgl. Versand
- 32%
HAZET Splinttreiber-Satz 751HS/5 - Anzahl Werkzeuge: 5
UVP: 51,76 € 35,00 € Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben