- 26%

HAZET Bit 2216-PZ1 - Sechskant massiv 6,3 (¼ Zoll) - Pozidriv Profil PZ - PZ1 mm

Artikelnummer:  
Z00352742 
EAN:  
4000896014606 
Herstellernummer:  
2216-PZ1 
Marke:  
HAZET 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 2,38 €
1,77 €

Netto 1,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Pozidriv Profil PZ
Abtriebsgröße PZ1
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 25
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kreuzschlitz-Größe PZ1
Material Sonderstahl
Norm 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Pozidriv-Schrauben PZ
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173-C 6,3 (1/4″)

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben