Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET „BitE“ Bit-Satz 2240N/36 - Pozidriv, Sechskant, Kreuzschlitz, TORX - Anzahl Werkzeuge: 36

Artikelnummer
Z00191900
EAN
4000896187614
Herstellernummer
2240N/36
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
42,33 € 35,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191900
EAN
4000896187614
Herstellernummer
2240N/36
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebInnen TORX® Profil
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Breite85 Millimeter
Gesamtlänge125
Länge125 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • enge, hohe Packdichte der Bits bei optimalem Stauraum
  • Klemmhalterung für festen und sicheren Halt sowie schnellem Zugriff
  • deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • L 125 x B 87 x H 38 mm
  • 36-teiliger Satz
  • im Kunststoff-Kasten


Inhalt:


  • 2204-3 4 5 6 (1x)
  • 2208-6 8 9 (1x)
  • 2215–PH 1 (3x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
  • 2216-PZ 1 (3x) PZ 2 (3x) PZ 3 (1x)
  • 2223-T 10 (1x) T 15 (2x) T 20 (2x) T 25 (2x) T 27 (1x) T 30 (2x) T 40 (2x)
  • 2223-T 20 H T 30 H (1x)
  • 2239-6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account