• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

Artikelnummer:  
Z00351119 
EAN:  
4000896084821 
Herstellernummer:  
4968-2 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 11,42 €
8,00 €

Netto 6,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Gesamtlänge 225
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Bremssattel
  • Für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
  • Schmale Ausführung
  • Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 29%
HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3
UVP: 16,36 € 11,59 € Netto 9,74 € - zzgl. Versand
- 33%
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3
UVP: 11,48 € 7,72 € Netto 6,49 € - zzgl. Versand
- 33%
HAZET Mechaniker-Matte 195-5
UVP: 42,42 € 28,62 € Netto 24,05 € - zzgl. Versand
- 26%
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3
UVP: 40,94 € 30,24 € Netto 25,41 € - zzgl. Versand
- 41%
HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1
UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 € - versandkostenfrei
- 44%
HAZET Vordruck-Spritzgerät 199N-1
UVP: 39,03 € 21,84 € Netto 18,35 € - zzgl. Versand
- 25%
HAZET Rollband-Maß 2154N-2
UVP: 4,40 € 3,31 € Netto 2,78 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben