• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Werkzeug-Koffer 1520/56 - Anzahl Werkzeuge: 56

UVP: 763,98 € 509,17 € Netto 427,87 €
- 39%

KS TOOLS Mercedes Keilriemen-Montagehebel

UVP: 61,07 € 37,24 € Netto 31,29 €
- 30%

HAZET Bremssattel TORX® Einsatz 2871-E18 - Außen-Sechskant 22 mm - Außen TORX® Profil - E?18 mm

Artikelnummer:  
Z00352651 
EAN:  
4000896176175 
Herstellernummer:  
2871-E18 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,28 €
10,00 €

Netto 8,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße E18
Antrieb Außen-Sechskant 22 mm
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller Nkw allgemein
Gesamtlänge 39.5
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
TORX Abtrieb 1 16.70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zum Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nfz

  • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22
    in Verbindung mit Werkzeug-Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmoment-Schlüssel 6293-1 CT oder 6295-1 CT (Anziehen)

Made In Germany

  • Für z.B. MAN TGM und TGL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben