- 34%

HAZET Crimp-Zange 4656-1

Artikelnummer:  
Z00352058 
EAN:  
4000896127351 
Herstellernummer:  
4656-1 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 118,82 €
79,00 €

Netto 66,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 34%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich Elektronik
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 220
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge 220 Millimeter
Material Hochfester Spezialstahl
Oberfläche brüniert, geölt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Parallel- und Stoßverbinder

  • Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
  • Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
  • Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
  • Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
  • Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
  • Leichte Handhabung
  • Profilkennzeichnung
  • Profile: / Querschnittsbereiche:
    rot: 0,5-1,0 mm2 / AWG 20-16
    blau: 1,5-2,5 mm2 / AWG 16-14
    gelb: 4,0-6,0 mm2 / AWG 12-10
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 34%
HAZET Crimp-Zange 4658-10
UVP: 255,97 € 170,00 € Netto 142,86 € - versandkostenfrei
- 29%
HAZET Grip-Zange 757-10
UVP: 36,35 € 25,99 € Netto 21,84 € - zzgl. Versand
- 31%
HAZET Abisolier-Zange VDE 1860VDE-11
UVP: 55,81 € 38,48 € Netto 32,34 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben