- 31%

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-5.5 - Außen-Sechskant Profil - 5.5 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 10,65 €
7,32 €

Netto 6,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

14 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 78
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite b 12.6 Millimeter
Kopfstärke a 2 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Maulstellung 2 ° 75 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 5.5 Millimeter
Zubehör 440/14P
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Bei engen Platzverhältnissen
  • Maulstellung 15° und 75°
    (gleiche Schlüsselweiten)
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben