• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 15%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16tlg

UVP: 118,88 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 30%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 6-tlg.

UVP: 112,03 € 78,84 € Netto 66,25 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-10X11 - Außen-Sechskant Profil - 10 x 11 mm

Artikelnummer:  
Z00351399 
EAN:  
4000896020355 
Herstellernummer:  
450N-10X11 
Marke:  
HAZET 

28 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 5,53 €
3,88 €

Netto 3,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 155.7
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 23.2 Millimeter
Kopfbreite (b2) 25.2 Millimeter
Kopfstärke a 4.6 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Maulstellung 15 Grad
Norm ISO 10102
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 10 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 11 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den kraftvollen Einsatz
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

28 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben