• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

carolus Ring-Maulschlüssel-Satz 8-teilig, 8-19 mm

UVP: 33,20 € 18,99 € Netto 15,96 €
- 23%

carolus Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

UVP: 35,58 € 27,23 € Netto 22,88 €
- 48%
- 23%

GEDORE Ring-Maulschlüssel-Satz, extra lang, 12-teilig 10-32 mm

UVP: 201,11 € 155,71 € Netto 130,85 €
- 35%

KS TOOLS CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 12-tlg. 8-19mm

UVP: 48,71 € 31,65 € Netto 26,60 €
- 12%

KS TOOLS CLASSIC Doppel-Maulschlüssel-Satz, 11-tlg., 6x7-30x32mm

UVP: 61,25 € 53,84 € Netto 45,24 €
- 32%

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N/12NRS - Außen-Sechskant Profil - Anzahl Werkzeuge: 12

Artikelnummer:  
Z00352982 
EAN:  
4000896020805 
Herstellernummer:  
450N/12NRS 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 159,10 €
111,16 €

Netto 93,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 30%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Anzahl Werkzeuge 12
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Gesamtlänge 340
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Norm ISO 10102
Oberfläche verchromt
Stückliste 450N-30X32
Verpackung außen Kunststoff-Klemmhalter
Zubehör 450N/12RSL
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Zur Wandbefestigung geeignet

Made In Germany

  • Mit praktischem Tragegriff
  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Klemmhalter
  • Inhalt:
    450 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
    16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27
    25 x 28 30 x 32
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben