• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Doppel-Ringschlüssel (offen) 612N-12X14 - Außen-Sechskant Profil - 12 x 14 mm

Artikelnummer:  
Z00351516 
EAN:  
4000896025442 
Herstellernummer:  
612N-12X14 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 42,36 €
29,39 €

Netto 24,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 198.5
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kopfbreite (b1) 23.2 Millimeter
Kopfbreite (b2) 26 Millimeter
Kopfstärke (a1) 11.5 Millimeter
Kopfstärke (a2) 11.5 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite (s1) 12 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Bremsleitungs-Verschraubungen
  • Verstärkte Ausführung
  • Gekröpft
  • Mit Sechskant
  • Gerader Schlitz
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben