HAZET Drehmoment-Schlüssel 5107-2CT - Nm min-max: 1 - 9 Nm - Toleranz: 6% - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 205,51 €
138,00 €

Netto 115,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 33%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Anzahl Zähne 20 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 9 Newton-Meter
Aufnahme 1/4"
Betätigungskraft max. kg 5.1 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 0.6 Kilogramm
Drehmoment ab 1 Newton-Meter
Drehmoment bis 9 Newton-Meter
Drehmoment min 1 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 235
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 24 Millimeter
Kopfstärke a 10.2 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung 0.1 Newton-Meter
Toleranz 6 Prozent
Verpackung außen Hexa-Drehpack
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 158.26 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 168.26 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    (5107-2 CT ± 6% Auslöse-Genauigkeit)
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Exakt - Feine Skaleneinteilung
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz - keine Klemmgefahr!
  • Ergonomisch
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Solide und preisbewußt
  • Millionenfach bewährt
  • Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen
  • Genauigkeit ±6% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
brennenstuhl Feuer-Löschdecke BLD-01 100x100cm
UVP: 14,27 € 7,16 € Netto 6,02 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Adapter ½" vkt x 5/16" skt
UVP: 3,89 € 2,44 € Netto 2,05 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Adapter 3/8" vkt x 5/16" skt
UVP: 5,47 € 3,34 € Netto 2,81 € - zzgl. Versand
- 40%
carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt
UVP: 1,06 € 0,64 € Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben