Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAZET Drehmoment-Schlüssel 5123-2CT - Nm min-max: 60 - 320 Nm - Toleranz: 4% - Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer
Z00191953
EAN
4000896073948
Herstellernummer
5123-2CT
Marke
HAZET
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
172,68 € 145,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00191953
EAN
4000896073948
Herstellernummer
5123-2CT
Marke
HAZET

Technische Daten

AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebsvierkant1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm12,50 Millimeter
AnwendungsbereichBau- / Landmaschinen
Arbeitsbereich N.m60 - 320
Aufnahme1/2"
Drehmoment ab60 Newton-Meter
Drehmoment bis320 Newton-Meter
Drehmoment min60 Newton-Meter
Gesamtlänge632
Länge632 Millimeter
Modell5123-2CT
NormDIN EN ISO 6789-2:2017
Skaleneinteilung2 Newton-Meter
Skalenteilung2 Newton-Meter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1529.00 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1547.33 Millimeter
ZubehörSP-10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    (5107-2 CT ± 6% Auslöse-Genauigkeit)
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Exakt - Feine Skaleneinteilung
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz - keine Klemmgefahr!
  • Ergonomisch
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Solide und preisbewußt
  • Millionenfach bewährt
  • Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account