• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6145-1CTCAL - Nm min-max: 300 - 800 Nm - Toleranz: 2% - Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)

Artikelnummer:  
Z00354618 
EAN:  
4000896193042 
Herstellernummer:  
6145-1CTCAL 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1.454,18 €
996,36 €

Netto 837,28 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 31%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 800 Newton-Meter
Aufnahme 3/4"
Betätigungskraft max. kg 70.2 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 25.9 Kilogramm
Drehmoment ab 300 Newton-Meter
Drehmoment bis 800 Newton-Meter
Drehmoment min 300 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 1283
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 64 Millimeter
Kopfstärke a 28.5 Millimeter
Norm ISO 1174-1
Oberfläche hartverchromt
Skaleneinteilung 2.5 Newton-Meter
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 1161.70 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 1181.70 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • ± 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sicher in Safe-Box mit Sichtfenster
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes
  • Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung
    - Akustisch (Knickelement)
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Zertifikat
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

  • Drehmoment-Schlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Mit 3 weiteren farbigen Codierringen zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben