- 35%

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6291-1CT - Nm min-max: 20 - 120 Nm - Toleranz: 2% - Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 344,15 €
224,01 €

Netto 188,24 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 35%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 120 Newton-Meter
Aufnahme 14x18mm
Betätigungskraft max. kg 34.7 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 5.6 Kilogramm
Drehmoment ab 20 Newton-Meter
Drehmoment bis 120 Newton-Meter
Drehmoment min 20 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN
Gesamtlänge 400
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 30 Millimeter
Kopfstärke a 23 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789
Skaleneinteilung 1 Newton-Meter
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 330 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 352.93 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 367.03 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben