• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

HAZET Drehmoment-Schlüssel 6391-35V - Nm min-max: 15 - 35 Nm - Toleranz: 2% - Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 149,58 €
108,04 €

Netto 90,79 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 28%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal 35 Newton-Meter
Aufnahme 9x12mm
Betätigungskraft max. kg 20.5 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 8.8 Kilogramm
Drehmoment ab 15 Newton-Meter
Drehmoment bis 35 Newton-Meter
Drehmoment min 15 Newton-Meter
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 180
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 22 Millimeter
Kopfstärke a 17 Millimeter
Norm DIN EN ISO 6789
Toleranz 2 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels l1 130 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 174.00 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 174.00 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Mit fest einstellbarem Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Mit Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2% vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 6903, 6905 oder einem anderen geeigneten Gerät.
Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf

  • DIN EN ISO 6789:2003 (D)

Made In Germany

  • Mit ab Werk nach Ihren Wünschen voreingestelltem Auslöse-Wert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben