• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Drehmoment-Schlüssel US-STANDARD 6127-1CT - Nm min-max: 54.2 - 271.2 Nm - lbf min-max: 40 - 200 lbf.ft - Toleranz: 3% - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 444,35 €
300,00 €

Netto 252,10 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Zähne 32 Unit_Teeth
Anzugs-Drehmoment maximal 271.2 Newton-Meter
Aufnahme 1/2"
Betätigungskraft max. kg 64.6 Kilogramm
Betätigungskraft min. kg 12.3 Kilogramm
Drehmoment ab 40 Newton-Meter
Drehmoment bis 271,2 Newton-Meter
Drehmoment max 200
Drehmoment min 40
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 545
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Kopfbreite b 44 Millimeter
Kopfstärke a 19.6 Millimeter
Norm ISO 1174-1
Skalenteilung 1
Toleranz 3 Prozent
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels max. l1 427.91 Millimeter
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 450.47 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Mit Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • In Safe-Box
  • DIN EN ISO 6789:2003 (D), Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben